CEMBRE S.P.A. - CEM46829 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 50x50mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY - 46829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
200 ST
EAN
8016692586038
Artikelnummer
CEM46829
Herstellernummer
46829
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Höhe:
50 mm
STRISCE SEGNACAVO


