Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46832N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x17mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY - 46832N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46832N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x17mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Länge - 17 mm

Packung

  • 2100 ST

EAN

8016692585871

Artikelnummer

CEM46832N

Herstellernummer

46832N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Länge:

17 mm

Breite:

15 mm

STRISCE SEGNACAVO