Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46896N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 9x20mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY - 46896N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46896N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 9x20mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 2750 ST

EAN

8016692596181

Artikelnummer

CEM46896N

Herstellernummer

46896N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Höhe:

9 mm

STRISCE SEGNACAVO