Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46933N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x35mm, BIANCO PVC99008WH

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46933N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x35mm, BIANCO PVC99008WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 49 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 700 ST

EAN

8016692564401

Artikelnummer

CEM46933N

Herstellernummer

46933N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

49 mm

Höhe:

15 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.