Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46939 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 32x58mm, BIANCO PVC99008WH - 46939

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46939 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 32x58mm, BIANCO PVC99008WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 58 mm

Packung

  • 150 ST

EAN

8016692574141

Artikelnummer

CEM46939

Herstellernummer

46939

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

58 mm

Höhe:

32 mm

STRISCE SEGNACAVO