Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46941 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 62x88mm, BIANCO PVC99008WH - 46941

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46941 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 62x88mm, BIANCO PVC99008WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 88 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692574103

Artikelnummer

CEM46941

Herstellernummer

46941

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

88 mm

Höhe:

62 mm

STRISCE SEGNACAVO