Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM46942 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 110x140mm, BIANCO PVC99008WH - 46942

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM46942 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 110x140mm, BIANCO PVC99008WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 140 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692640303

Artikelnummer

CEM46942

Herstellernummer

46942

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

140 mm

Höhe:

110 mm

STRISCE SEGNACAVO