CEMBRE S.P.A. - CEM47001NGY TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47001NGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Breite - 27 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1400 ST
EAN
8016692610214
Artikelnummer
CEM47001NGY
Herstellernummer
47001NGY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
27 mm
Höhe:
15 mm
Targhette MG-TAP per l'identificazione di cavi, gaine, pulsanti, macchinari, componenti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94). Campo di temperatura da -30 °C a + 80° C. Colore Grigio.


