CEMBRE S.P.A. - CEM47002N-HF TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 25x35mm, BIANCO PVC10050WH - 47002N-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 49 mm
Packung
700 ST
EAN
8016692750538
Artikelnummer
CEM47002N-HF
Herstellernummer
47002N-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
49 mm
Höhe:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP GRIGIO MET.15X49 HALOGEN FR.. Materiale di identificazione


