CEMBRE S.P.A. - CEM47002NGY TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47002NGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Länge - 49 mm
Packung
700 ST
EAN
8016692610245
Artikelnummer
CEM47002NGY
Herstellernummer
47002NGY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Länge:
49 mm
Höhe:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP GRIGIO 15X49 X CAVI COMP... Materiale di identificazione


