Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM47022N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 20x40mm, BIANCO PVC10050WH - 47022N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM47022N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 20x40mm, BIANCO PVC10050WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Transparent - nein

  • Länge - 49 mm

Packung

  • 700 ST

EAN

8016692626130

Artikelnummer

CEM47022N

Herstellernummer

47022N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Länge:

49 mm

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP ROSSO 15X49 X CAVI COMP... Materiale di identificazione