CEMBRE S.P.A. - CEM47041N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47041N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 27 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1400 ST
EAN
8016692551647
Artikelnummer
CEM47041N
Herstellernummer
47041N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
27 mm
Höhe:
15 mm
Targhette MG-TAP, per l'identificazione dei cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti ecc.Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 °C a + 80°C.


