CEMBRE S.P.A. - CEM47046 TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 27 mm
Packung
2200 ST
EAN
8016692636146
Artikelnummer
CEM47046
Herstellernummer
47046
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
27 mm
Höhe:
8.2 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP GIALLO 8 2X27 PORTA-TARGHE.. Materiale di identificazione


