CEMBRE S.P.A. - CEM47092N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 15x17mm, BIANCO PVC10050WH - 47092N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 49 mm
Höhe - 15 mm
Packung
700 ST
Produktserien
EAN
8016692537634
Artikelnummer
CEM47092N
Herstellernummer
47092N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
49 mm
Höhe:
15 mm
Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. dimensioni: 15x49 mm


