Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM47096 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 12x26mm, NERO - 47096

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM47096 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 12x26mm, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 8.2 mm

Packung

  • 2200 ST

EAN

8016692462738

Artikelnummer

CEM47096

Herstellernummer

47096

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

27 mm

Höhe:

8.2 mm

Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C.Utilizzabile con porta targhe Telemecanique ZBZ-32. dimensioni: 8.2 x 27 mm