CEMBRE S.P.A. - CEM47097 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 7x20mm, VERDE - 47097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 27 mm
Höhe - 18 mm
Packung
1000 ST
EAN
8016692462752
Artikelnummer
CEM47097
Herstellernummer
47097
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. dimensioni: 18 x 27 mm. Utilizzabile con porta-targhe Telemecanique ZBZ-33 e ZBZ-35 a porta-targhe Moeller.


