CEMBRE S.P.A. - CEM47186N ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47186N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Packung
2750 ST
EAN
8016692553009
Artikelnummer
CEM47186N
Herstellernummer
47186N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Breite:
9 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


