CEMBRE S.P.A. - CEM47198 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 9x12mm, VERDE - 47198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 43 mm
Packung
700 ST
EAN
8016692573823
Artikelnummer
CEM47198
Herstellernummer
47198
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
43 mm
Höhe:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAP BIANCA 15X43 X CAVI COM.. Materiale di identificazione


