CEMBRE S.P.A. - CEM47818 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
400 ST
EAN
8016692548579
Artikelnummer
CEM47818
Herstellernummer
47818
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Höhe:
25 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


