CEMBRE S.P.A. - CEM47822 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 58 mm
Packung
150 ST
EAN
8016692548586
Artikelnummer
CEM47822
Herstellernummer
47822
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
58 mm
Höhe:
32 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


