Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM47826 ETICHETTE ADESIVE PER SEGNALAZIONE, PREFUSTELLATE, IN FILM POLIESTERE - 47826

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM47826 ETICHETTE ADESIVE PER SEGNALAZIONE, PREFUSTELLATE, IN FILM POLIESTERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Länge - 46 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

8016692563312

Artikelnummer

CEM47826

Herstellernummer

47826

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Länge:

46 mm

Höhe:

46 mm

Marchio CEMBRE modello ETICH.MG-SIGNS POLIESTERE ADES.GRIGIO 46.. Materiale di identificazione