CEMBRE S.P.A. - CEM47914 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 107 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692548425
Artikelnummer
CEM47914
Herstellernummer
47914
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
107 mm
Höhe:
52 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


