CEMBRE S.P.A. - CEM48045 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN TESSUTO IN COTONE RIVESTITO DI ACRILICO - 48045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 15 mm
Höhe - 9 mm
Packung
3500 ST
EAN
8016692408934
Artikelnummer
CEM48045
Herstellernummer
48045
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
15 mm
Höhe:
9 mm
Le etichette adesive in tela di vinele MG-VCT sono idonee per l'identificazione dei vari componenti del quadro elettrico. La loro particolare flessibilità e resistenza le rendono adatte alla marcatura di supefici curve. Materiale: tessuto vinilico spalmato, dielettrico, reristente all'invecchiamento e con adesivo permanente. Campo di temperatura da -40°C a +150°C.Materiale Tessuto vinilico spalmato Forma geometrica Rettangolo con angoli retti Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 150 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Prefustellato sì Adesivo sì


