Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM48320 TARGHETTE PER COMPONENTI A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 48320

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM48320 TARGHETTE PER COMPONENTI A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692643205

Artikelnummer

CEM48320

Herstellernummer

48320

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Marchio CEMBRE modello TARGHET. MG-DOG PVC PREFORATA ROSSO D 35.. Materiale di identificazione