Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM48713GY TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 48713GY

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM48713GY TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 118 mm

  • Höhe - 92 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauort - Tür

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692610139

Artikelnummer

CEM48713GY

Herstellernummer

48713GY

Hersteller

CEM

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

118 mm

Höhe:

92 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauort:

Tür

Farbe:

grau

Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.