Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM48811-HF TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN POLICARBONATO, HALOGEN FREE - 48811-HF

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM48811-HF TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN POLICARBONATO, HALOGEN FREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692757490

Artikelnummer

CEM48811-HF

Herstellernummer

48811-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Länge:

100 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Le targhe MG­VRT sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.In policarbonato, privo di alogeni, grado di autoestinguenza VO Classe UL94, temperatura di utilizzo -40° + 130°, colore grigio metalizzato.