CEMBRE S.P.A. - CEM48911 TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO - 48911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauort - Tür
Packung
1 ST
EAN
8016692499215
Artikelnummer
CEM48911
Herstellernummer
48911
Hersteller
CEM
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauort:
Tür
Farbe:
weiß
Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.


