Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM4900.29 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg29, IP65, GRIGIO RAL 7035 - 4900.29

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM4900.29 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg29, IP65, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...22 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692627632

Artikelnummer

CEM4900.29

Herstellernummer

4900.29

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...22 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

42 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Für Ex-Zone Staub:

22

Einsatztemperatur:

-20...75 °C

Pressacavo in poliammide 6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94) con sicurezza aumentata. Protezione ATEX Ex e IIC/Ex tb IIIC per zone di impiego 1 & 2, 21 & 22. Colore grigio RAL 7035