CEMBRE S.P.A. - CEM4900.M50 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, M50x1,5, IP65, GRIGIO RAL 7035 - 4900.M50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP65
Packung
10 ST
EAN
8016692639727
Artikelnummer
CEM4900.M50
Herstellernummer
4900.M50
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
55 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Für Ex-Zone Staub:
22
Einsatztemperatur:
-20...75 °C


