Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM4901.16 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg16, IP65, GRIGIO RAL 7035 - 4901.16

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM4901.16 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg16, IP65, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692640723

Artikelnummer

CEM4901.16

Herstellernummer

4901.16

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Einsatztemperatur:

-20...75 °C

PRESSACAVI MAXIblock