CEMBRE S.P.A. - CEM4901.M16 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, M16x1,5, IP65, GRIGIO RAL 7035 - 4901.M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 35...42 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP65
Packung
100 ST
EAN
8016692640839
Artikelnummer
CEM4901.M16
Herstellernummer
4901.M16
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35...42 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
18 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Schlüsselweite:
66 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Sechskant Eckmaß:
66 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-20...75 °C


