CEMBRE S.P.A. - CEM49045N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 49045N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 70 mm
Packung
550 ST
EAN
8016692754499
Artikelnummer
CEM49045N
Herstellernummer
49045N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
70 mm
Höhe:
9 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAPW GIALLA 9X70 X CAVI COM.. Materiale di identificazione


