CEMBRE S.P.A. - CEM49194N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 26x26mm, GRIGIO - 49194N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 49 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692545103
Artikelnummer
CEM49194N
Herstellernummer
49194N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
49 mm
Höhe:
15 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


