Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM49242 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 20x40mm, GIALLO PVC10050YE - 49242

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM49242 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 20x40mm, GIALLO PVC10050YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 250 ST

EAN

8016692489810

Artikelnummer

CEM49242

Herstellernummer

49242

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

40 mm

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 20X40 X COMPONE.. Materiale di identificazione