CEMBRE S.P.A. - CEM50180 TUBETTO PM-01 SEGNAC. Ø=2,0-3,7MM L=1000MM - 50180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Packung
10 ST
EAN
8016692256726
Artikelnummer
CEM50180
Herstellernummer
50180
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.