CEMBRE S.P.A. - CEM50200 TUBETTO PM-02 SEGNACAVO Ø=3,5-4,3MM L=10MM - 50200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 3.5...4.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Packung
4000 ST
EAN
8016692256733
Artikelnummer
CEM50200
Herstellernummer
50200
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
3.5...4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
I tubetti presentano una sagoma che consente di adattere uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato, autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi enu,erosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da - 40 a + 90°C.


