CEMBRE S.P.A. - CEM50320 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO Ø=4,0-6,3MM L=15MM - 50320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4...10 mm
Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Packung
2000 ST
EAN
8016692256924
Artikelnummer
CEM50320
Herstellernummer
50320
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4...10 mm
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso. Materiale: PVC plastificato, autoestinguente CL. V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanza alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40°C a +90°C. Materiale privo di alogeni.