Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM50380 TUBETTO PM-03 SEGNAC. Ø=4,0-6,3MM L=1000MM - 50380

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM50380 TUBETTO PM-03 SEGNAC. Ø=4,0-6,3MM L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 4...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692257020

Artikelnummer

CEM50380

Herstellernummer

50380

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

4...10 mm

Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso. Materiale: PVC plastificato, autoestinguente CL. V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanza alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40°C a +90°C. Materiale privo di alogeni.