Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM50420 TUBETTO PM-04 SEGNACAVO Ø=6,0-10,0MM L=15MM - 50420

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM50420 TUBETTO PM-04 SEGNACAVO Ø=6,0-10,0MM L=15MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 6...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692257075

Artikelnummer

CEM50420

Herstellernummer

50420

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

6...10 mm

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso. Materiale: PVC plastificato, autoestinguente CL. V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanza alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40°C a +90°C. Materiale privo di alogeni.