Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM58451-015N SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 15X15 ØMAX.CAVO=10 - 58451-015N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM58451-015N SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 15X15 ØMAX.CAVO=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - ja

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 4500 ST

EAN

8016692565095

Artikelnummer

CEM58451-015N

Herstellernummer

58451-015N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

ja

Länge:

50 mm

Breite:

23 mm

Marchio CEMBRE modello SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 15X15 DMAX.CAVO.. Materiale di identificazione