CEMBRE S.P.A. - CEM58955-023N SEGN.KM ROT. AD.BIANCO 9X23 ØMAX.CAVO=4,5 - 58955-023N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Länge - 25 mm
Packung
6800 ST
EAN
8016692564999
Artikelnummer
CEM58955-023N
Herstellernummer
58955-023N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Länge:
25 mm
Breite:
23 mm
Marchio CEMBRE modello SEGN.KM ROT. AD.BIANCO 9X23 DMAX.CAVO 4.. Materiale di identificazione


