Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM59644- ANELLO DI SIGLATURA RMS-02, PER CAVI DI DIAMETRO 2,5-5mm E SEZIONE 1,5-4mmq, GIALLO, SENZA STAMPA, SACCHETTO - 59644-

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692284613

Artikelnummer

CEM59644-

Herstellernummer

59644-

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)