CEMBRE S.P.A. - CEM59646- ANELLO SIGLAT.RMS-02 Ø=2,5-5 BLU - 59646-
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - blau
Aufdruck - ohne
Packung
1000 ST
EAN
8016692285429
Artikelnummer
CEM59646-
Herstellernummer
59646-
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
blau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)





