Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM59741- ANELLO SIGLAT.RMS-03 Ø=4-10 MARRONE - 59741-

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 4...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Farbe - braun

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692288031

Artikelnummer

CEM59741-

Herstellernummer

59741-

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

4...16 mm

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Farbe:

braun

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)