Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM59744-G ANELLO DI SIGLATURA RMS-03, PER CAVI DI DIAMETRO 4-10mm E SEZIONE 4-16mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "G", SACCHETTO - 59744-G

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM59744-G ANELLO DI SIGLATURA RMS-03, PER CAVI DI DIAMETRO 4-10mm E SEZIONE 4-16mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "G", SACCHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 4...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692288260

Artikelnummer

CEM59744-G

Herstellernummer

59744-G

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

4...10 mm

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-03 D 4-10 GIALLO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo