CEMBRE S.P.A. - CEM59746- ANELLO SIGLAT.RMS-03 Ø=4-10 BLU - 59746-
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4...16 mm
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Farbe - blau
Aufdruck - ohne
Packung
500 ST
EAN
8016692288901
Artikelnummer
CEM59746-
Herstellernummer
59746-
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4...16 mm
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Farbe:
blau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)





