CEMBRE S.P.A. - CEM59842- ANELLO SIGLAT.RMS-04 Ø=8-16 ROSSO - 59842-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 16...70 mm
Kabeldurchmesser - 8...16 mm
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Packung
100 ST
EAN
8016692289793
Artikelnummer
CEM59842-
Herstellernummer
59842-
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
16...70 mm
Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)





