Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM63020 TUBETTI SEGNACAVO FLAT A FASCETTA, PER TARGETTE FLAT DA 4, 9 E 15 mm, IN PVC PLASTIFICATO - 63020

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM63020 TUBETTI SEGNACAVO FLAT A FASCETTA, PER TARGETTE FLAT DA 4, 9 E 15 mm, IN PVC PLASTIFICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692495965

Artikelnummer

CEM63020

Herstellernummer

63020

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Farbe:

blau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da +40 °C a +90°C. Temperatura di applicazione da +10 a +40 °C.