CEMBRE S.P.A. - CEM700001-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L1, SIMBOLO FASE 1 - 700001-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1170 ST
EAN
8016692628240
Artikelnummer
CEM700001-BULK
Herstellernummer
700001-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
nein
Montageart:
Wand
Durchmesser:
16 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 700001-BULK - ETICH.X APPAREC.CS-L1-FASE 1- 16 0MM BUL


