Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM700002-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L1, SIMBOLO FASE 1 - 700002-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM700002-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L1, SIMBOLO FASE 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1200 ST

EAN

8016692628264

Artikelnummer

CEM700002-BULK

Herstellernummer

700002-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

20 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Fase 1